HARAX(ハラックス)
輪太郎
強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取り外し可能な差込式です。合板パネル付です。
用途
重量物の運搬リヤカーです。
トラスコ品番
116-6310
材質
アルミ合金
長さ(mm)
2230
幅(mm)
1170
質量(kg)
38.4
高さ(mm)
810
積載面寸法(mm)
(長さ×幅)1200×800
均等荷重(kg)
350
タイヤタイプ
26×2-1/2Nノーパンクタイヤ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39918254
BS-3000NG
¥
195,500
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません