日立グローバルライフソリューションズ
業務用掃除機(乾式)
大容量タイプです。大型ハンドル付です。しっかり吸い込み、たっぷり集じんできるブロワー機能付の掃除機です。8mのロングコードをワンタッチで収納できるコードリール機能付です。
用途
アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館などに。
電源(V)
100
集塵容量(L)
18
電源コード(m)
8
トラスコ品番
114-5464
セット内容
ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口
幅(mm)
383
質量(kg)
本体:74/ホース延長管装着:8.4
高さ(mm)
557
タイプ
布フィルター
奥行(mm)
475
消費電力(W)
1050
吸込仕事率(W)
360
騒音値(dB)
71
最大風量(m
3
/min)
2.1
アズワン品番
64-8474-28
最大真空圧(kPa)
23.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39901524
CV-GR1800
¥
49,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください