正確な角度で切断できます。
90、45、22.5°の3パターン切断ができます。
ツーバイフォー木材にもピッタリです。



ガイドの溝幅が約2mmで、使用しているノコギリの刃厚が0.7mmだったためガタが多く刃の垂直を意識して切らないと斜めに切れてしまいガイドを切ってしまいました。上から見ると真っすぐに切れていましたが横から見たら台形になってしまいました。刃があばれるのをガイドで強制してくれるので切口はきれいですが使い方にコツが必要です。直角切りがほとんどなので溝幅が狭いガイド溝も付いていると良いと思いました。
これが 無いと 真っすぐ垂直に切る事が出来ません
斜め切りも出来る 優れモノだと思うのですが
樹脂なので 直ぐに削れていってしまいます
この価格だと仕方無いのでしょうか
何個か買って 用意しておくしか 仕方無いですね
2×4を手動ノコギリで切るときに使えます。一個あってもいいかなという感じですが、溝にあそがある事やプラスティックが削れるので精度を求める作業には難しいです。
色々な使い方ができます。ツーバイフォー材は安価で手に入り使いやすいのでよく作り物をします。専門的な知識はないので検索しながらではありますが、難しい切り方のものもチャレンジできます。
ただ、木のたゆみがあるのでコツが要りますがガイドとしてとてもよく出来ています
角度を決めて切る時、目分量では誤差が気になりますが、このガイドで簡単に角度が決まりました。大きさも使い易く気に入ってます。
直角の精度も出しやすいですが、角度をつけたカットも
割と楽にできるように感じます。
消耗品なので他社製品より安価なのは助かります。