テラモト
エコン ダストボックス#70 角型 本体
防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。
用途
分別ゴミ箱
形状
角型
質量(kg)
本体のみ:約2.0、セット時:2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体のみ】368×428×668、【セット時】378×453×733
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
色
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41502853
DS-220-807-5
本体
ポリプロピレン(再生樹脂)
グレー
約70
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください