テラモト
エコン ダストボックス#90 角型 本体
防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。
用途
分別ゴミ箱
容量(L)
約90
色
グレー
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
形状
角型
質量(kg)
本体のみ:約2.6、セット時:3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体のみ】478×428×684、【セット時】490×453×748
商品タイプ
本体
内容量
1台
注意
※フタは別売りになります。対応フタ(DS-220819-5)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41502869
DS-220-809-5
¥
7,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください