テラモト
エコン ダストボックス#45 角型 フタ
防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。
用途
分別ゴミ箱用蓋
色
グレー
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
形状
角型
質量(g)
390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
298×453×85
商品タイプ
フタ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41502878
DS-220-814-5
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください