テラモト
BMポーチ2
清掃小物をスタイリッシュに持ち運べるメンテナンスポーチ。
用途
清掃用品の小物として
材質
ポリエステル(裏PVC加工)
色
ライトグレー
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×110×160
アズワン品番
65-1854-71
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41502905
DS-233-220-5
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください