テラモト
エコン 連結式ダストボックス#70
70リットルと大容量ながら、シンプルでスッキリ収まる容器。
用途
ゴミ箱
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
317×505×657
アズワン品番
65-1853-72
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41502948
DS-240-870-0
本体+フタ
本体:ポリプロピレン、防臭パッキン:エチレンプロピレンゴム
70
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください