曜日別特売

ハウスキーパー

ハウスキーパー - テラモトハウスキーパー - テラモトハウスキーパー - テラモトハウスキーパー - テラモトハウスキーパー - テラモト

軽くて丈夫なハウスキーパーワゴン。

材質
デッキ:ポリプロプレン、側面短辺側パネル:ポリプロピレン、側面長辺側カーテン:ポリエステル、
フレーム:スチール、トレイ・棚:ポリプロピレン、キャスター:スチール金具・ゴム車輪、バッグ:ポリエステル
用途リネンワゴンとして繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41503063DS-572-000-030590×950×1350
163,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41503079DS-572-001-035590×1370×1350(袋掛け収納時1100)
194,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41503088DS-572-002-040590×1790×1350(袋掛け収納時1250)
220,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする