雨天用マット ニューテラレイン

雨天用マット ニューテラレイン - テラモト雨天用マット ニューテラレイン - テラモト雨天用マット ニューテラレイン - テラモト雨天用マット ニューテラレイン - テラモト雨天用マット ニューテラレイン - テラモト雨天用マット ニューテラレイン - テラモト雨天用マット ニューテラレイン - テラモト雨天用マット ニューテラレイン - テラモト
(1件のレビュー)

除塵性能と吸水性能を兼ね備えた屋内マット。耐久性に優れた構造で、雨天時の玄関・通路・手洗い場・トイレや風呂場の出入口などに最適です。

用途抗菌マット、屋内マット、吸水マット、玄関やエントランス、風除室、手洗い場、トイレ、風呂場などに厚さ(mm)9.8mm(パイル8.0mm・ベース1.8mm)内容量1枚
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41503185MR-025-040-1グリーン表面:ポリエステル約70%、ナイロン約30%(原着ナイロンモノフィラメント)裏面:軟質塩化ビニール
11,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
41503194MR-025-040-2レッド表面:ポリエステル約70%、ナイロン約31%(原着ナイロンモノフィラメント)裏面:軟質塩化ビニール
11,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
41503203MR-025-040-4ブラウン表面:ポリエステル約70%、ナイロン約32%(原着ナイロンモノフィラメント)裏面:軟質塩化ビニール
11,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
41503219MR-025-040-5グレー表面:ポリエステル約70%、ナイロン約33%(原着ナイロンモノフィラメント)裏面:軟質塩化ビニール
11,700
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
41503228MR-025-046-1グリーン表面:ポリエステル約70%、ナイロン約34%(原着ナイロンモノフィラメント)裏面:軟質塩化ビニール
27,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41503237MR-025-046-2レッド表面:ポリエステル約70%、ナイロン約35%(原着ナイロンモノフィラメント)裏面:軟質塩化ビニール
27,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41503246MR-025-046-4ブラウン表面:ポリエステル約70%、ナイロン約36%(原着ナイロンモノフィラメント)裏面:軟質塩化ビニール
27,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41503255MR-025-046-5グレー表面:ポリエステル約70%、ナイロン約37%(原着ナイロンモノフィラメント)裏面:軟質塩化ビニール
27,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41503264MR-025-048-1グリーン表面:ポリエステル約70%、ナイロン約38%(原着ナイロンモノフィラメント)裏面:軟質塩化ビニール
33,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41503273MR-025-048-2レッド表面:ポリエステル約70%、ナイロン約39%(原着ナイロンモノフィラメント)裏面:軟質塩化ビニール
33,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41503289MR-025-048-4ブラウン表面:ポリエステル約70%、ナイロン約40%(原着ナイロンモノフィラメント)裏面:軟質塩化ビニール
33,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41503298MR-025-048-5グレー表面:ポリエステル約70%、ナイロン約41%(原着ナイロンモノフィラメント)裏面:軟質塩化ビニール
33,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41503228
2021-10-13
用途: 事務所入り口にて靴の汚れ落としや雨の日の水落し
製造業

以前に使っていたものが水吸いが悪すぎて、こちらの商品を購入してみました。金額が高いので悩みましたが、水吸いも良く品質が良いので買って正解だったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする