曜日別特売

トリプルシート

トリプルシート - テラモトトリプルシート - テラモトトリプルシート - テラモトトリプルシート - テラモトトリプルシート - テラモトトリプルシート - テラモトトリプルシート - テラモトトリプルシート - テラモト
(1件のレビュー)

場所に応じて3種の厚みから選べて広範囲に敷き詰められるランナータイプ。底冷えを防ぐ抜群の保温効果。

用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、疲労軽減、ライン作業、滑り止め、作業現場などに材質塩化ビニール内容量1本
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41503334MR-154-010-12.3131×10
45,800
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41503343MR-154-010-32.3131×10
45,800
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41503359MR-154-010-62.3131×10
45,800
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41503368MR-154-010-92.3131×10
45,800
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03345754MR-154-020-12.3261×20
89,800
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
88123673MR-154-020-32.3261×20
89,800
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03345772MR-154-020-62.3261×20
89,800
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
41503377MR-154-020-92.3261×20
89,800
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41503386MR-154-110-15181×10
103,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41503395MR-154-110-35181×10
103,000
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41503404MR-154-110-65181×10
103,000
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41503413MR-154-110-95181×10
103,000
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03345781MR-154-120-15361×20
204,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
88123682MR-154-120-35361×20
204,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03345806MR-154-120-65361×20
204,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
41503429MR-154-120-95361×20
204,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03345815MR-154-210-19321×10
117,500
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
88123691MR-154-210-39321×10
117,500
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03345833MR-154-210-69321×10
117,500
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
41503438MR-154-210-99321×11
117,500
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41503447MR-154-305-19161×5
61,800
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41503456MR-154-305-39161×5
61,800
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41503465MR-154-305-69161×5
61,800
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41503474MR-154-305-99161×5
61,800
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03345754
2014-06-20
用途: 作業ではなく、廊下や食堂など床タイルの割れ・欠けなどを手軽にリフォームするため

見た目にきれいになった。裏が方眼印刷されているので、一般のカッターででこぼこにならずきれいに切れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする