テラモト
バゲージラック AW-5
ホテルの客室やロビーなどで、荷物を置く折りたたみ式の台です。
用途
ガーデン用品として
材質
フレーム:アルミ、ベルト:ナイロン
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約515×460×445
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41503569
MZ-600-105-9
¥
18,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください