テラモト
バゲージラック ウッド50
ホテルの客室やロビーなどで、荷物を置く折りたたみ式の台です。
用途
ガーデン用品として
材質
フレーム:ハードウッド、ベルト:ナイロン
質量(kg)
3.8
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41503578
MZ-600-150-4
ウォルナット
約500×470×548
¥
21,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41503587
MZ-600-150-7
ナチュラル
500×470×548
¥
21,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください