曜日別特売

2Wayサインスタンド

2Wayサインスタンド - テラモト2Wayサインスタンド - テラモト2Wayサインスタンド - テラモト2Wayサインスタンド - テラモト2Wayサインスタンド - テラモト2Wayサインスタンド - テラモト

プレートを裏返してセットするだけで1台で2パターンの角度が使える便利なサインスタンドです。

用途サインスタンドとして材質本体:スチールに粉体塗装、プレート:アクリル(透明)質量(kg)4.7シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プレート斜め使用時】約440×330×1143、【プレート垂直使用時】約440×330×1170プレート厚(mm)約3(重ねてとじた際)アズワン品番65-0330-14内容量1台
取扱説明書:(0.39MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41503675SU-657-303-0
16,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする