曜日別特売

チェーンスタンド プラチェーン

チェーンスタンド プラチェーン - テラモトチェーンスタンド プラチェーン - テラモトチェーンスタンド プラチェーン - テラモトチェーンスタンド プラチェーン - テラモトチェーンスタンド プラチェーン - テラモトチェーンスタンド プラチェーン - テラモトチェーンスタンド プラチェーン - テラモトチェーンスタンド プラチェーン - テラモト

チェーン内蔵式で設置・撤収が効率的に行なえ、屋外の誘導・規制に使用できます。見た目もスタイリッシュで様々な施設にマッチします。

用途チェーンスタンドとして寸法(直径Φ×高さH)(mm)【台座】約320×860材質チェーン:ポリエチレン、台座:ゴム・TPE、ポール組部品:ステン・ポリプロピレン・ナイロン内容量1台
取扱説明書:(0.59MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41503693SU-662-100-6黄色
19,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
41503709SU-662-100-8
19,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする