曜日別特売

サングラス(付け替え可能レンズ付き)

サングラス(付け替え可能レンズ付き) - アックスサングラス(付け替え可能レンズ付き) - アックスサングラス(付け替え可能レンズ付き) - アックス

前傾姿勢になっても日差しや風が入りにくいフレーム設計です。ノンスリップテンプルを採用することにより、激しい動きでもズレません。レンズの付け替えが可能で、夜間運転時も使用可能なレンズが付属しています。夜間運転適合レンズも付属しているので、付け替えれば対向車などのライトのまぶしさも軽減されます。ノンスリップテンプルを採用しているので、野外で身体を動かす機会でも不快感なく使用可能です。

用途運転時やまぶしさを抑えたい場面に。仕様UVプロテクションポリカーボネイトレンズ硬質ナイロンフレームノンスリップテンプル機能防傷加工、UVカット付属品スペアレンズ(イエロー・可視光線透過率87%)質量(g)27材質(フレーム)硬質ナイロン特性防傷加工、UVカット内容量1個
注意
※使用前に必ず付属の取扱説明書をご覧ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
フレーム色
可視光線透過率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41510429AS-375RCWTレッド×シルバーミラークリスタルホワイト27
7,000
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
41510438AS-375RMREブラウン×シルバーミラーメタリックレッド18
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
41510447AS-375RSBKスモーク×シルバーミラーシャイニーブラック16
7,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする