アックス[安全保護具]
偏光オーバーグラス SG-605PCS
180度以上の視界が確保できるパノラミックビューレンズを搭載した、大型メガネの上からでも掛けられるオーバーグラスです。
用途
大型眼鏡を使用されている方が、ドライブやスポーツ時に紫外線や風、ホコリから目を守りたいときに。
仕様
UV400プロテクション偏光トリアセテートレンズ(TAC)パノラミックビューレンズ硬質ナイロンフレーム(TR90)フレキシブルラバーテンプル大型メガネ使用可顔あたりソフト
機能
UVカット、ツル調整可能、防傷加工
付属品
収納ケース
材質
フレーム:硬質ナイロン、レンズ:トリアセテート
高さ(mm)
50
質量(g)
34
全幅(mm)
163
レンズ厚さ(mm)
1
特性
UVカット、ツル調整可能、防傷加工
内容量
1個
注意
※使用前に必ず付属の取扱説明書をご覧ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
フレーム色
可視光線透過率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41510517
SG-605PCS-CBK
スモーク
カーボンブラック
34
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
41510526
SG-605PCS-MRS
ダークスモーク
マーブルシルバー
11
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください