アックス[安全保護具]
偏光オーバーグラス SG-605P
180度以上の視界が確保できるパノラミックビューレンズを搭載した、大型メガネの上からでも掛けられるオーバーグラスです。
用途
大型眼鏡を使用されている方が、ドライブやスポーツ時に紫外線や風、ホコリから目を守りたいときに。
機能
UVカット、ツル調整可能、防傷加工
仕様
UV400プロテクション偏光トリアセテートレンズ(TAC)パノラミックビューレンズ硬質ナイロンフレーム(TR90)フレキシブルラバーテンプル大型メガネ使用可顔あたりソフト
材質
フレーム:硬質ナイロン、レンズ:トリアセテート
高さ(mm)
50
質量(g)
34
全幅(mm)
163
レンズ色
マヅメグリーン
フレーム色
グラデーションシルバー
可視光線透過率(%)
33
レンズ厚さ(mm)
1
特性
UVカット、ツル調整可能、防傷加工
内容量
1個
注意
※使用前に必ず付属の取扱説明書をご覧ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41510535
SG-605P-GSV
¥
9,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください