光
スタンド黒板 (ホワイト枠)
ヴィンテージホワイト調の枠が特長のスタンド黒板。マーカー・チョーク兼用タイプ。
面板寸法(W×H)(mm)
約450×600
幅(mm)
約510
高さ(mm)
820
質量(g)
3100
奥行(mm)
400
枠の色
ホワイト枠
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41510578
TBD81-1
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください