光
スタンド黒板 (赤枠)
板面はブラックで内容を見やすく、脚部分と内側はレッドで目立つ意識を際立たせたボード。マーカー・チョーク兼用タイプ。
面板寸法(W×H)(mm)
約450×900
幅(mm)
約450
高さ(mm)
1010
奥行(mm)
480
枠の色
赤枠
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41510587
MCTB-95
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください