光
スチールイーゼル アンティーク調
(1件のレビュー)
アンティーク調のスチールイーゼル。
仕様
設置可能なボードの厚さは10mmまで
幅(mm)
約480
高さ(mm)
910
質量(g)
880
奥行(mm)
290
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41510596
HESU-90
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください