光
ハンド式スタンド黒板
上部に持ち手用の穴で手軽に設置、移動、収納ができ、エッジ面のレッド色がアピール度大。
板面はマットタイプで反射しにくく、見やすさ抜群。マーカー・チョーク兼用タイプ。
面板寸法(W×H)(mm)
700×380
材質
MDF
幅(mm)
380
高さ(mm)
780
質量(g)
3400
奥行(mm)
460
アズワン品番
64-4206-39
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41510623
HTBD-75
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください