光
卓上黒板
角部分を丸くし、コンパクトでかわいい印象を与える卓上ブラックボード。チョーク用。
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41510657
KMSD-28
約149
S
235
334
175
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
41510666
KMRD-32
約179
R
295
510
205
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください