曜日別特売

iPad mini 7.9インチ 第5/4世代 (2019/2015年) フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 気泡防止

iPad mini 7.9インチ 第5/4世代 (2019/2015年) フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPad mini 7.9インチ 第5/4世代 (2019/2015年) フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPad mini 7.9インチ 第5/4世代 (2019/2015年) フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPad mini 7.9インチ 第5/4世代 (2019/2015年) フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPad mini 7.9インチ 第5/4世代 (2019/2015年) フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPad mini 7.9インチ 第5/4世代 (2019/2015年) フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 気泡防止 - エレコム

iPad mini 2019年モデル、iPad mini 4の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高精細反射防止タイプの液晶保護フィルムです。ナノテクノロジー高精細加工により光の映り込みを抑え、反射防止フィルム特有のチラツキを防止することで見やすい画面を実現しています。摩擦を軽減した表面仕上げで、指滑りを向上することで快適な操作を実現します。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。鉛筆硬度2Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度は実力値です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。

対応機種iPad mini 2019年モデル、iPad mini 4セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋高精細反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PETサイズ(inch)7.9適合品番A2124、A2125、A2126、A2133、A1538、A1550内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41512206TB-A19SFLFAHD
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする