曜日別特売

Q4 LEDライト

Q4 LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)Q4 LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)Q4 LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)

高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ。コンパクトなサイズで最大400ルーメン。
電子タスクスイッチで400ルーメンから8ルーメンまで、無段階の調整が可能です。
ポーチ、ストラップが含まれています。
スライドフォーカスはLEDの輝きを集め、完全な円形のフラッドライト・ビームから長距離のスポットビームまで最大効率で供給します。
スライドフォーカスは片手でスライドするだけで行えます。
アノダイズされたアルミボディーは頑丈で耐久性があります。
アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。
3個の単三アルカリ電池を使用しますが4個の電池を使用するほとんどの懐中電灯と同じ性能を備えています。性能を損なう事なく電池1個分が節約されます。
スイッチはグリップ感のあるソリッドなゴムで、あらゆる状況で究極のコントロールを提供します。
点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。

電池単3アルカリ電池3本明るさ(Lm)400(Max)、400~8(Dimming)材質(本体)アノダイズアルミニウムダークグレイ仕様【コントローラー】2ステップ電子式調光付属品ポーチ、ストラップ質量(g)152スイッチ無段階調光付きの電子スイッチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×129耐熱温度(℃)-20~50防塵防水性能IPX4LEDCREEパワーチップ1個モードMax/Dimming照射距離(m)(最大)200連続点灯時間(時間)2(Max)、80(Dimming/最大)照射角度(°)10/70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41512705504.1043
12,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする