Q4 DEFEND LEDライト

Q4 DEFEND LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)Q4 DEFEND LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)Q4 DEFEND LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)

高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ(アンチローリング付属)。コンパクトなサイズで最大400ルーメン。
電子タスクスイッチで400ルーメンから8ルーメンまで、無段階の調整が可能です。
タクティカルポーチ、アンチローリング、ストラップが含まれています。
トーチに装着できるアンチローリングは、傾いた面でもトーチが転がり落ちるのを防ぎます。
タクティカルテールスイッチは薄い面の破壊に使用できるよう丁寧に形づくられています。
夜間に周囲と調和するタクティカルな黒色です。アノダイズされたボディーは最高品質の金属感が得られます。
アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。
3個の単三アルカリ電池を使用しますが4個の電池を使用するほとんどの懐中電灯と同じ性能を備えています。
性能を損なう事なく電池1個分が節約されます。
フォーカスは固定式です。
点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。

電池単3アルカリ電池3本明るさ(Lm)400(Max)、400~8(Dimming)材質(本体)アノダイズアルミニウムタクティカルブラック仕様【コントローラー】2ステップ電子式調光付属品ポーチ、アンチロールリング、ストラップ質量(g)152スイッチ無段階調光付きの電子スイッチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×129耐熱温度(℃)-20~50防塵防水性能IPX4LEDCREEパワーチップ1個モードMax/Dimming照射距離(m)(最大)200連続点灯時間(時間)2(Max)、80(Dimiming/最大)照射角度(°)10/70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41512714504.4043
13,100
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする