富士倉
PRO仕様 HIGH POWER 充電式投光器
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
タイプ
広角
角度(°)
110
モード切替
HIGH・LOW・OFF
色温度(K)
6000
バッテリー電圧(V)
3.7
防塵防水性能
IP65
LED
【チップ】SMD
耐衝撃性能
IK07
バッテリー容量(mAh)
2200
使用時間(時間)
HIGH:約3.5、LOW:約10
バッテリー寿命
約500回
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー
充電時間(時間)
明るさ(Lm)
ワット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41512775
SVB-15W
リチウムイオン電池18650×4本
約3
HIGH:1700、LOW:600
15W
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
41512784
SVB-25W
リチウムイオン電池18650×6本
約3.5
HIGH:2600、LOW:970
25W
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください