水銀灯型LED30W

水銀灯型LED30W - 富士倉水銀灯型LED30W - 富士倉
(10件のレビュー)

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。

電球の種類LED定格消費電力(W)30角度(°)【発光】360定格電圧(V)AC100/200周波数(Hz)50/60口金E39使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8内容量1個
注意
【下記注意事項を留意の上導入ご検討ください】
※灯具の高さは 4m までの環境下でご使用ください。
※密閉性の高い灯具や放熱性の悪い灯具でのご使用はおやめ下さい。極端な寿命の低下や故障の原因となります。
※コンプレッサーや溶接機などの消費電力や瞬間最大電力の高い機器と同一配線上の電源に接続して使用しないで下さい。点灯しないまたは点滅により故障の原因となります。
※保証の範囲は製品本体のみとなります。その他費用(人件費・工事費・交通費・運送費など)のいずれに関しましてもメーカーでは負担できません。
※古い灯具では使用しないで下さい。故障の原因となります。
※電源内蔵タイプは安定器(バラスト)無の場合、そのまま差し込んで使用頂けます。安定器(バラスト)有りの場合、安定器を外し直結して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41512818KYS-30223K480030
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
41512827KYS-30226K510030
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-12
用途: 水銀灯の交換
かねき米の郷卸売・小売業

水銀灯の電気量か気になっていましたが、LEDなので電気量気にしなくてよいし、光量も十分でした。

2025-02-13
用途: 溶接作業
有限会社晃栄工業

ノイズ雑音がないか問合せしてから購入、回答どうりノイズ雑音は
ないが、少し暗いです
200Wの水銀燈位、50Wの方が良かったかな

1が参考にしています
2024-11-02
用途: 作業灯として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

3個購入して半年持たずに1個が点灯しなくなった。
保証もないしやっぱり安いものはそれなりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 41512827
2023-09-01
用途: 水銀灯の交換

工場内の水銀灯が切れたのでLEDにしてみました。天井が高いせいか若干暗く感じますが、他の場所の水銀灯が切れた際は、またこちらを購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41512827
2022-03-01
用途: 球切れの為、交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

水銀灯使用の工場にて球切れの為購入。水銀灯は高額の為、LEDの物で比較的安価な物を探してこちらの商品を試しに購入。工場の変えた所だけ、白く明るくなった。他の所が切れたら、順次こちらを購入予定。

4が参考にしています
2025-01-16
用途: 天井照明
角本機工建設業・工事業

既設の天井アイランプの代替え。約7日間で表面のガラスケースがねじ込み根元から落下。下に人・装置等が無かったので大事には至らなかった。
寒冷地の方は、要検討と思います。
返品を希望した。
モノタロウ サポート様の回答を一部下記致します。
” 仕入先へ確認いたしましたところ、低温から高温になったタイミングで割れる恐れがあるとのことでございました。基本的には耐久するような仕様ではございますが急激な寒さになるとそのような可能性が出てくる様でございます。”

3が参考にしています
対象商品 : 41512827
2022-05-01
用途: 取り換え用
一般財団法人尾道海技学院

安定器の取り外し工事が必要で、大きさの違いからレフ板の焦点がズレるのですが、省エネ効果の方が上回ります。

対象商品 : 41512827
2021-10-08
用途: 水銀灯に代わる工場内の照明
菅沼製作所製造業

水銀灯の一つが切れたので試しに安定器配線を外してこちらの商品に付け替えた。
今まで400Wだったので明るさは200~300Wほどかもしれないが30W消費ならかなり経済的。
少し暗くなったが近接ライトは全てLEDにしているのでやや満足のレベルです。
防水性もありそうだし近いと直視は眩しいが店舗内や街路灯などなら十分と思う。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする