曜日別特売

ナトリウム灯型LED15W

ナトリウム灯型LED15W - 富士倉

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。

周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED6内容量1個
注意
※安定器付きの器具は工事が必要です。
※灯具の高さは4mまでの環境下でご使用ください。
※密閉性の高い灯具や放熱性の悪い灯具でのご使用はおやめ下さい。極端な寿命の低下や故障の原因となります。
※コンプレッサーや溶接機などの消費電力や瞬間最大電力の高い機器と同一配線上の電源に接続して使用しないで下さい。点灯しないまたは点滅により故障の原因となります。
※古い灯具では使用しないで下さい。故障の原因となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41512836KYN-153K240015
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
41512845KYN-156K260015
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする