曜日別特売

PC電源(SFX 450W)

PC電源(SFX 450W) - SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(SFX 450W) - SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(SFX 450W) - SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(SFX 450W) - SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(SFX 450W) - SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(SFX 450W) - SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(SFX 450W) - SILVER STONE(シルバーストーン)

標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応
80PLUSGoldレベルの効率(効率87%~90%、20%~100%負荷時)
100%モジュラーケーブル
40℃動作温度での連続出力450W
クラスをリードする37Aシングル+12Vレール
厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
最小値18dBAの静音動作80mmファン
シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応
アクティブPFC

各種認証
80PLUS
Gold
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×
63.56×
100
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
過小電圧保護
短絡回路保護
無負荷保護
コネクタ
1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)
1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)
1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)
1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)
3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)
2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)
1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)
冷却システム
静音80mm
ファン
出力(W)90~450規格SFX仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1.45ブラック入力電圧(V)90~264騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63効率87~90%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40出力密度(W/L)567MTBF(時間)100000フォームファクタSFX内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41513326SST-ST45SF-G
オープン18,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする