標準TFXフォームファクター対応
40℃動作温度での連続出力300W
80PLUSBronze仕様による高効率
最小18dBAの低動作音80mmファン
シングルPCI-E6ピンコネクタ対応
アクティブPFC



故障無く性能的には満足できる電源ユニットです。コンパクト設計だけに、狭いスリムケースにもほかのパーツに干渉ることなく収まります。難点なのはケーブルが一体型なのでケース内でまとめる際に手間取ります。時にAntecVSK2000-U3に実装する際は、5インチベイに実装するドライブユニットとの隙間が、干渉するほどではないにせよ余裕ないこと。