曜日別特売

PCケース(据え置き型)

PCケース(据え置き型) - SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(据え置き型) - SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(据え置き型) - SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(据え置き型) - SILVER STONE(シルバーストーン)

【Grandiaシリーズ】横置き仕様のホームシアターPCケース

電源
別売
(ATX)
I/Oポート
USB3.1:-
USB3.0:2
(GD05B-USB3.0only)
USB2.0:2(GD05Bonly)
マイク:-
ヘッドフォン:-
冷却システム
前面:
背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)
底面:
内部:
サイド:
Right:2×120mm給気ファン、1200rpm、20dBA
Left:1×120mm給気ファン、1200rpm、20dBA
また80mmファンとも互換
トップ:
ドライブベイ
外部:5.25インチ×1
内部:3.5インチ×2
2.5インチ×1
または3.5インチ×1.5インチ×2
ブラック材質スチール(フロント:ABS樹脂)ケース形状据え置き型質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】279×124寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×151対応マザーボードMicroATX拡張スロット数5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41513974SST-GD05B-USB3.0
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする