曜日別特売
モノタロウ

ノンスリップシート 再生材 グリーン

ノンスリップシート 再生材 グリーン - モノタロウノンスリップシート 再生材 グリーン - モノタロウノンスリップシート 再生材 グリーン - モノタロウ
(33件のレビュー)

歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シートです。
作業性が良く、効率よくお使いいただける養生シートです。

用途床、壁面、階段、など養生用長さ(m)100材質PE(再生材)内容量1本
注意
※本来の用途と違う使用はお止めください。
※火の気のある場所、高温な場所でのご使用はお止めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415149361000-100-0.051000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
415149451800-100-0.031800
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 塗装作業
共栄工務店

最近は物価高で何でも値上がりするなか、モノタロウさんは頑張っていると思います。この商品も、使い勝手が良い。消耗品なのでやはりコスパは、うん大事。

2025-09-23
用途: イベントにて
サービス業

イベントで汚れ防止の養生として使用しています。
丈夫で見た目もブルーシートなどよりよいです。

対象商品 : 41514936
2024-04-30
用途: 災害ボランティアで屋内作業時に汚さないため
サービス業

文字通り足が滑らず、汚れや水分が浸透しないのでよい。ほどほどに強度もある。

対象商品 : 41514945
2024-06-26
用途: 塗装養生
建設業・工事業

特段問題なし
他の製品と遜色なし
多少安いので良いかと

対象商品 : 41514936
2023-10-24
用途: 養生の下に敷く。
有限会社亀岡設備建設業・工事業

現場にもよりますが、エコフルガード等を敷く前に敷くと滑り止めにもなるので重宝します。
床に敷いて他の養生材などを重ねて敷いて、最終床養生を剥がした際にホコリや木くずなどを落としてもビニールシートに溜まるので、最後の床掃除も楽に出来る。
使い回しする場合は、新築床養生に使用後は床下配管等の際に使用。
地面からの湿気がキルト養生布に染みこまないし、防水にもなりますから。
外部の土間に敷いても滑り止めが効いて転倒なども無くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 41514936
2023-08-27
用途: 機械メンテナンス時の床への油汚れ防止
サービス業

安全靴で踏むので1枚では強度不足のため、折り返して2枚重ねで使用していますが、滑らず作業できるため重宝しています。

対象商品 : 41514936
2023-06-02
用途: 室内小規模解体時の床養生

消耗品として使用しています 室内への導線養生として使用し作業完了時に丸めて処分しています 同じ巾広シートよりも厚みがあるので通常使用であれば穴あき、切れにも対応しているので活用しています

対象商品 : 41514945
2022-11-01
用途: 滑らない
and Near合同会社サービス業

和室⇒フローリングにしてその上に養生して壁の作業を行っています。
滑らなくて使いやすいです。幅広なのは便利だけど女性にはやや扱いにくい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする