APJ(アートプリントジャパン)
NEWライトフレーム 賞状
軽量でシンプルなアルミ製フレーム。スライド式で作品のフレーミングが簡単特許取得済のワンロックシステムで、フレームの開閉が簡単に出来ます。
用途
賞状の展示
色
シルバー
付属品
壁掛け用の紐付
材質
前面:透明シート(PET)
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
A3
A4
B4
B5
八二
大A3
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41514148
20285638
B5
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41514157
20248633
A4
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
41514166
20283634
B4
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41514175
20282637
八二
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41514184
20281630
A3
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41514193
20280633
大A3
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください