ハンマーキャスター
キャスター
材質(車輪)
ゴム(B入)車
取付
平付固定
品番
【車輪】437S-RDB
車輪幅(mm)
26
表面処理
酸化クロム化成処理(銅板)
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y×Z(mm)
55×42
取付座A×B×C(mm)
70×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41514954
420SRP-RDB75
75
60/個
70×60
93
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください