曜日別特売

アングルサンダー

アングルサンダー - 不二空機アングルサンダー - 不二空機

高出力モータで、研削、表面仕上げ、切断の効率改善を実現。
新たに小型化されたヘッドデザインは、従来よりも狭い場所での加工を可能にしました。
溶接ビード除去や面取りなど、多種除去作業の最適化を実現。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000質量(kg)1.9出力(W)870サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41514988FA-45-11
60,900
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする