山金工業
マルチシステム H1300×W750タイプ
ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。
作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。
山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。
高さ(mm)
1300
幅(mm)
750
色
シルキーホワイト
対応幅(mm)
750(取付ワークテーブル)
塗装
粉体塗装
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41515338
NK-0713-SY単体
傾斜棚板×1枚・ボックス×赤10個 黄色12個 青6個
¥
165,620
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41515347
NK-0713R-SY連結用
傾斜棚板×1枚・ボックス×赤10個 黄色12個 青6個
¥
131,470
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41515356
NK-0713-HPY単体
ハンガーバー×1本・パンチングパネル×1枚・ドライバーフック×1個・フック×3個・ボックス×赤5個・黄色12個・青3個
¥
158,970
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41515365
NK-0713R-HPY連結用
ハンガーバー×1本・パンチングパネル×1枚・ドライバーフック×1個・フック×3個・ボックス×赤5個・黄色12個・青3個
¥
124,820
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41515374
NK-0713-PTY単体
パンチングパネル×1枚・ドライバーフック×1・フック×3個・棚板×1枚・ボックス×赤5個 黄色6個 青3個
¥
139,910
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41515383
NK-0713R-PTY連結用
パンチングパネル×1枚・ドライバーフック×1・フック×3個・棚板×1枚・ボックス×赤5個 黄色6個 青3個
¥
105,760
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
マルチシステム
参考になった