極厚ハードコートフィルム

極厚ハードコートフィルム - 槌屋ヤック極厚ハードコートフィルム - 槌屋ヤック極厚ハードコートフィルム - 槌屋ヤック
(1件のレビュー)

厚さが2倍(メーカー比)の極厚フィルム
コシが強くてさらに貼りやすい
ミニバンに最適
ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
紫外線をカット。
スキージ付き。

紫外線カット99適合RVロング(2本使用)、ステーションワゴン(2本使用)、ミニバン1BOX(2本使用)材質ポリエステル寸法(mm×m)600×2内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
可視光線透過率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41516083FA-41ブラック6
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
41516099FA-42スーパースモーク11
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
41516108FA-43スモーク27
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41516083
2021-01-14
用途: ワゴン車のサイドウインドウに

格安品よりは厚めのようだが、感心するほど張りやすくはないように思う。私のような下手くそが作業すると、やはりシワになり水玉が残ってしまう。
強く擦っても傷が付きにくい点は良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする