Mitutoyo(ミツトヨ)
メイクロメータ検査用ゲージブロック(鋼製)
仕様
オプチカルパラレル:JIS1級、12mm
セット内容
(mm) 1.25、1.5、1、2、3、5、10、15、20、25
組数
10個組
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
等級
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27400948
BM1-10-0
0級
¥
61,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27400957
BM1-10-1
1級
¥
45,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
27400966
BM1-10-2
2級
¥
36,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください