モノタロウ

ビスキャッチドライバー

ビスキャッチドライバー - モノタロウビスキャッチドライバー - モノタロウビスキャッチドライバー - モノタロウビスキャッチドライバー - モノタロウビスキャッチドライバー - モノタロウ
(10件のレビュー)

ステンレスネジなど磁石の効かないネジでもしっかり保持できます。

用途指先の届かない所でのネジの取り付けなどに材質(グリップ)ポリプロピレン軸径(Φmm)4.3全長(mm)295グリップ径(Φmm)21材質(軸)特殊鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41518768-プラスNo.2200
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41518768
2023-11-28
用途: マグネットが効かないネジの取外し
電気・ガス・熱供給・水道業

狭くて指が入らない場所での作業でネジを支えることが出来て良いです。

対象商品 : 41518768
2023-07-15
用途: 機械メンテナンス
卸売・小売業

初めて手にしましたが、もっと早くから使っておけばと思える商品でした。ステンレスネジなど、マグネットキャッチが使えないものでも落とさずに使えます。

対象商品 : 41518768
2023-04-15
用途: これは良かった
建設業・工事業

ドリビスやなべビスなどを新規で取り付ける際に外れやすいですが、キャッチ付きなのでビスを固定させて打てるのが良いですね。

対象商品 : 41518768
2023-01-14
用途: 機械の組立
製造業

ステンレスのネジを手が届かない所に脱着するときは、これが無いとできません。ホームセンターでも似たものがありましたが、モノタロウさんのは長くて良いです。価格も安いのも良いです。

対象商品 : 41518768
2021-09-28
用途: 機械の修理

ステンレスのボルト用に買いました。
良い感じで、つかんでくれます。
耐久性が不安なので、本締めは別のドライバーでしています。

対象商品 : 41518768
2022-05-07
用途: 電気工事作業等

なぜこんなものがあるのか。今まで使っていなかったのかと思うぐらい仕事につかえる。もう少し長ければと思うがもう少し軸を太くして長いバージョンを出してほしい。

対象商品 : 41518768
2020-05-05
用途: 自転車の奥まった小ネジ外しと固定などに使用
寿サイクラリー

以前は、マグネットドライバーを使用していたが、ステン系の小ネジが主流になりこのドライバーが主役になった。なかなかのアイデア工具だ。#1、#0タイプもあれば、素晴らしい。

2020-04-25
用途: 非鉄のネジ用

車の整備用として購入。
非鉄のネジでネジ穴まで距離がある場合、モノスゴク便利です。マグネット式で不安な時、ビニールテープで固定していましたが、これからは購入したビスキャッチドライバーで
安心作業してまいります。
工具箱に一本あると安心ですね!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする