フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツインGブレード付

フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツインGブレード付 - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツインGブレード付 - ツヨロン(藤井電工)

あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。
腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、
ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。

ランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)約2200タイプレヴォハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類ロープ式方式GブレードフックFS-99×2、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー2個付最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)11脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40307506TH-508-2GB99-OT-BKR-M-2R26-JAN-BXM
42,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40307515TH-508-2GB99-OT-BKR-L-2R26-JAN-BXL
42,900
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする