曜日別特売

iPad 2017 9.7インチ/iPad 2018 9.7インチ 【Lucy】オルテガパターンPUレザーケース 薄型 軽量

iPad 2017 9.7インチ/iPad 2018 9.7インチ 【Lucy】オルテガパターンPUレザーケース 薄型 軽量 - LEPLUSiPad 2017 9.7インチ/iPad 2018 9.7インチ 【Lucy】オルテガパターンPUレザーケース 薄型 軽量 - LEPLUSiPad 2017 9.7インチ/iPad 2018 9.7インチ 【Lucy】オルテガパターンPUレザーケース 薄型 軽量 - LEPLUSiPad 2017 9.7インチ/iPad 2018 9.7インチ 【Lucy】オルテガパターンPUレザーケース 薄型 軽量 - LEPLUSiPad 2017 9.7インチ/iPad 2018 9.7インチ 【Lucy】オルテガパターンPUレザーケース 薄型 軽量 - LEPLUS

ネイティブ柄風のデザインが目を引くデザイン/手触りの良いPUレザーを採用/薄型で持ち運びに便利な軽量タイプ

質量(g)115寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)244×173×23内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応機種
特性
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41523589LP-IPP9LUSGRiPad 2018 9.7inch / iPad 2017 9.7inchグリーン薄型PUレザー+PC+亜鉛合金ケース型
2,759
349
384(税込)
当日出荷
41523564LP-IPP9LUSNViPad 2018 9.7inch / iPad 2017 9.7inchネイビー薄型PUレザー+PC+亜鉛合金ケース型
2,759
349
384(税込)
取扱停止中
41523573LP-IPP9LUSPKiPad 2018 9.7inch / iPad 2017 9.7inchピンク薄型PUレザー+PC+亜鉛合金ケース型
2,759
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする