スマートフォン(汎用) スマートフォンリング 「Grip Ring SLIM」 シルバー スタンド機能

スマートフォン(汎用) スマートフォンリング 「Grip Ring SLIM」 シルバー スタンド機能 - LEPLUSスマートフォン(汎用) スマートフォンリング 「Grip Ring SLIM」 シルバー スタンド機能 - LEPLUSスマートフォン(汎用) スマートフォンリング 「Grip Ring SLIM」 シルバー スタンド機能 - LEPLUSスマートフォン(汎用) スマートフォンリング 「Grip Ring SLIM」 シルバー スタンド機能 - LEPLUSスマートフォン(汎用) スマートフォンリング 「Grip Ring SLIM」 シルバー スタンド機能 - LEPLUSスマートフォン(汎用) スマートフォンリング 「Grip Ring SLIM」 シルバー スタンド機能 - LEPLUS

超極薄(最薄部:1.8mm)スマートフォンリング/落下防止/動画視聴に便利なスタンド機能/リング部分が360°自由に回転/iPhone8、8Plus、X、XS、XS Max等の背面ガラス素材の端末向けに専用フィルム2枚付属

タイプスマホリングシルバーセット内容グリップリング(本体)×1、予備固定のり×1、吸着強化シール×2、アルコール洗浄布×1、クリーニングクロス×1(※取り付け面がガラス素材の場合は、付属の「吸着強化シール」で取付できます。)材質亜鉛合金質量(g)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×1.8※最薄部(粘着シート含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41524009LP-SMRGS05SV
1,280
1,190
1,309(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする