BeHAUS
ワンタッチカプラソケット
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途
ウレタンエアホース用の配管として
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
適合内径(Φmm)
8.5
適合外径(Φmm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41522286
AO-12
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください