BeHAUS
ワンタッチロックカプラソケット
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
作業中の予期せぬ分離を防止するロック機構付です。
ホースバンド不要のナット式です。
用途
ウレタンエアホース用の配管として
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
適合内径(Φmm)
6.5
適合外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41522435
AOL-11
¥
2,800
¥
2,398
¥
1,998
アウトレット
¥
2,198
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください