曜日別特売

パージプラグ

パージプラグ - BeHAUS

ソケットとの分離時にプラグ側ホース内残圧を徐々に排出するので、不快な音とホース反動現象を解消できます。
独自の排気方式と排気弁構造の為、残圧は短時間で静かに排出し、機能劣化も起こりにくいです。

用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1適合内径(Φmm)6.5適合外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41523223PV-65PN
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする