BeHAUS
パージプラグ
ソケットとの分離時にプラグ側ホース内残圧を徐々に排出するので、不快な音とホース反動現象を解消できます。
独自の排気方式と排気弁構造の為、残圧は短時間で静かに排出し、機能劣化も起こりにくいです。
用途
ウレタンエアホース用の配管として
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
適合内径(Φmm)
8.5
適合外径(Φmm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41523239
PV-85PN
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください