BeHAUS
ハイカプラエースソケット
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
不意の離脱を防止するロック機構付です。
用途
ウレタンエアホース用の配管として
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
適合内径(Φmm)
6.5
適合外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41523284
HA-65SN
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください