YETIAN(いえてん)
柄手甲4枚 N-044
お祭りや仕事の手首保護に。少し楽しい柄手甲。
幅(cm)
8.5
内容量
1組
注意
摩擦による色移り、水濡れ・洗濯時に色落ちや生地が縮むことがあります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色(柄)
扇内寸(cm)
扇外寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
41526014
N-044
中
C/1赤
19.5
24
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
2026年
04月29日まで
41526023
N-044
大
C/1赤
20.5
25.5
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
2026年
04月29日まで
41526039
N-044
中
C/2紫
19.5
24
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
2026年
04月29日まで
41526057
N-044
中
C/3紺
19.5
24
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
2026年
04月29日まで
41526066
N-044
大
C/3紺
20.5
25.5
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
2026年
04月29日まで
41526084
N-044
大
C/4ブルー
20.5
25.5
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
2026年
04月29日まで
41526093
N-044
中
C/5和柄
19.5
24
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
2026年
04月29日まで
41526048
N-044
大
C/2紫
20.5
25.5
オープン
取扱い終了
-
41526075
N-044
中
C/4ブルー
19.5
24
オープン
取扱い終了
-
41526109
N-044
大
C/5和柄
20.5
25.5
オープン
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください