陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)

陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V) - 寺田ポンプ製作所

特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。
羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。
軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。
全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。
密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。

用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形極数4フランジ薄形構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受取扱液清水・汚水液温(℃)0~40(凍結不可)内容量1台
全11種類を絞り込む
口径(Φmm)
電源(V)
周波数(Hz)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(Φmm)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41526538O-3ME40三相200509.5・9.0・8.30.1・0.15・0.2O-3ME
161,900
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41526547O-3ME40三相2206011・10.5・9.50.1・0.13・0.17O-3ME
161,900
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41526556O-4ME50三相200509.1・8.5・8.00.12・0.17・0.22O-4ME
166,300
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41526565O-4ME50三相2206013・12・100.18・0.25・0.37O-4ME
166,300
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41526574OL-4ME50三相2206010.5・9.8・9.00.12・0.16・0.2OL-4ME
164,400
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41526583O-5ME65三相200508.8・7.5・6.00.32・0.45・0.55O-5ME
249,700
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41526599O-5ME65三相2206012.7・11.5・9.70.32・0.45・0.6O-5ME
249,700
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41526608O-6ME80三相200509.5・7.5・5.00.45・0.7・0.9O-6ME
290,100
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41526617O-6ME80三相2206014.5・13・90.5・0.7・1.0O-6ME
290,100
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41526626O-7ME100三相2005010.5・9.5・7.50.8・1.0・1.3O-7ME
417,600
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41526635O-7ME100三相2206016.5・15.5・12.20.75・1.0・1.4O-7ME
417,600
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする